ELETTROCANALI - ETNEC451P9 PIASTRA FONDO ISOLANTE CASSETTA 380X300 - EC451P9

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 362 mm
Breite - 283 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
16 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032793878841
Artikelnummer
ETNEC451P9
Herstellernummer
EC451P9
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
362 mm
Breite:
283 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
PIASTRE DI FONDO ISOL. PER CASSETTE 380X300


