ELETTROCANALI - ETNEC451P8 PIASTRA FONDO ISOLANTE CASSETTA 300X220 - EC451P8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 286 mm
Breite - 206 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
20 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8032793878834
Artikelnummer
ETNEC451P8
Herstellernummer
EC451P8
Hersteller
ETN
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
286 mm
Breite:
206 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
PIASTRE DI FONDO ISOL. PER CASSETTE 300X220


