Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC23417 CANALE FLESSIBILE ADESIVO 50X50X500 - EC23417

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 50 mm

  • Breite - 50 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - selbstklebend und Bodenlochung

  • Länge - 500 mm

Packung

  • 32 ST

EAN

8032793878711

Artikelnummer

ETNEC23417

Herstellernummer

EC23417

Hersteller

ETN

Höhe:

50 mm

Breite:

50 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Länge:

500 mm

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Schlitzabstand:

7.5 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

7.5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

2352 mm²

RAL-Nummer:

7030

CANALE FLES. ADESIVO 50X50