Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC23416 CANALE FLESSIBILE ADESIVO 40X40X500 - EC23416

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - selbstklebend und Bodenlochung

  • Länge - 500 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8032793878704

Artikelnummer

ETNEC23416

Herstellernummer

EC23416

Hersteller

ETN

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Länge:

500 mm

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Schlitzabstand:

7.5 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

7.5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

1482 mm²

RAL-Nummer:

7030

CANALE FLES. ADESIVO 40X40