Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC23415 CANALE FLESSIBILE ADESIVO 30X30X500 - EC23415

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 30 mm

  • Breite - 30 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - selbstklebend und Bodenlochung

  • Länge - 500 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8032793878698

Artikelnummer

ETNEC23415

Herstellernummer

EC23415

Hersteller

ETN

Höhe:

30 mm

Breite:

30 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Länge:

500 mm

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Schlitzabstand:

7.5 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

7.5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

812 mm²

RAL-Nummer:

7030

CANALE FLES. ADESIVO 30X30