ELETTROCANALI - ETNEC23414 CANALE FLESSIBILE ADESIVO 25X25X500 - EC23414

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Breite - 25 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - selbstklebend und Bodenlochung
Länge - 500 mm
Packung
70 ST
EAN
8032793878681
Artikelnummer
ETNEC23414
Herstellernummer
EC23414
Hersteller
ETN
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Länge:
500 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Schlitzabstand:
7.5 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
7.5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
552 mm²
RAL-Nummer:
7030


