ELETTROCANALI - ETNEC23413 CANALE FLESSIBILE ADESIVO 20X20X500 - EC23413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 20 mm
Breite - 20 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - selbstklebend und Bodenlochung
Länge - 500 mm
Packung
112 ST
EAN
8032793878674
Artikelnummer
ETNEC23413
Herstellernummer
EC23413
Hersteller
ETN
Höhe:
20 mm
Breite:
20 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Länge:
500 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Schlitzabstand:
7.5 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
7.5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
342 mm²
RAL-Nummer:
7030


