Startseite

ELETTROCANALI - ETNEC23412 CANALE FLESSIBILE ADESIVO 16X16X500 - EC23412

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 16 mm

  • Breite - 16 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - selbstklebend und Bodenlochung

  • Länge - 500 mm

Packung

  • 84 ST

EAN

8032793878667

Artikelnummer

ETNEC23412

Herstellernummer

EC23412

Hersteller

ETN

Höhe:

16 mm

Breite:

16 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

selbstklebend und Bodenlochung

Länge:

500 mm

Halogenfrei:

nein

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Werkstoff:

Polypropylen (PP)

Schlitzabstand:

7.5 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

7.5 mm

Selbstverlöschend:

ja

Flexibel:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

210 mm²

RAL-Nummer:

7030

CANALE FLES. ADESIVO 16X16