ELETTROCANALI - ETNEC23406 CANALE FLESSIBILE 40X40X500 - EC23406

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 40 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 500 mm
Packung
50 ST
EAN
8032793878636
Artikelnummer
ETNEC23406
Herstellernummer
EC23406
Hersteller
ETN
Höhe:
40 mm
Breite:
40 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
500 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Schlitzabstand:
7.5 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
7.5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1482 mm²
RAL-Nummer:
7030


