ELETTROCANALI - ETNEC23402 CANALE FLESSIBILE 16X16X500 - EC23402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 16 mm
Breite - 16 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 500 mm
Packung
84 ST
EAN
8032793878599
Artikelnummer
ETNEC23402
Herstellernummer
EC23402
Hersteller
ETN
Höhe:
16 mm
Breite:
16 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
500 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Schlitzabstand:
7.5 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
7.5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
210 mm²
RAL-Nummer:
7030


