ELETTROCANALI - ETNEC23401 CANALE FLESSIBILE 12.5X12.5X500 - EC23401

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 12.5 mm
Breite - 12.5 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 500 mm
Packung
112 ST
EAN
8032793878582
Artikelnummer
ETNEC23401
Herstellernummer
EC23401
Hersteller
ETN
Höhe:
12.5 mm
Breite:
12.5 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
500 mm
Halogenfrei:
nein
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Werkstoff:
Polypropylen (PP)
Schlitzabstand:
7.5 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
7.5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
121 mm²
RAL-Nummer:
7030


