Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGSOLS11-3 SOFT-STARTER AEG 11KW 22A 120894 - SOLS11-3

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGSOLS11-3 SOFT-STARTER AEG 11KW 22A         120894

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 22 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 380...415 V

  • Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V - 11 kW

  • Interne Überbrückung - ja

  • Mit Display - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8425095208940

Artikelnummer

AEGSOLS11-3

Herstellernummer

SOLS11-3

Hersteller

ETT

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

22 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

380...415 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Interne Überbrückung:

ja

Mit Display:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja