ELETTRA SRL AEG - AEGSFH332 PORTAFUSIBILI SEZIONAB.SCHALT 10X38MM 3P - SFH332
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Für Sicherungsgröße - 10x38 mm
Montageart - DIN-Schiene
Nennspannung - 415 V
Polzahl - 3
Mitschaltender Neutralleiter - nein
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
6975912410060
Artikelnummer
AEGSFH332
Herstellernummer
SFH332
Hersteller
ETT
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Montageart:
DIN-Schiene
Nennspannung:
415 V
Polzahl:
3
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Mit optischer Defektanzeige:
nein
Abschließbar:
nein


