Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGSFH132 PORTAFUSIBILI SEZIONAB.SCHALT 10X38MM 1P - SFH132

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGSFH132 PORTAFUSIBILI SEZIONAB.SCHALT 10X38MM 1P

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

  • Montageart - DIN-Schiene

  • Nennspannung - 415 V

  • Polzahl - 1

  • Mitschaltender Neutralleiter - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

6975912410008

Artikelnummer

AEGSFH132

Herstellernummer

SFH132

Hersteller

ETT

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Montageart:

DIN-Schiene

Nennspannung:

415 V

Polzahl:

1

Mitschaltender Neutralleiter:

nein

Mit optischer Defektanzeige:

nein

Abschließbar:

nein

Portafubile sezionabile per fusibili da 10x38 mm,1 polo,1 modulo, 32A , 415V AC.