Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGPV-QST3P-1000 QUADRO STRINGA AEG 3 STR.PARALL. 1000VDC - PV-QST3P-1000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 418 mm

  • String-Absicherung - 2-polig

  • Höhe - 286 mm

  • Tiefe - 148 mm

  • Für Sicherungsgröße - 10x38 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8059037878962

Artikelnummer

AEGPV-QST3P-1000

Herstellernummer

PV-QST3P-1000

Hersteller

ETT

Breite:

418 mm

String-Absicherung:

2-polig

Höhe:

286 mm

Tiefe:

148 mm

Für Sicherungsgröße:

10x38 mm

Max. Eingangsspannung DC:

1000 V

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Sicherungstyp:

gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)

Absicherung Eingang:

16 A

Prüfklasse Typ 1:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Prüfklasse Typ 3:

nein

Monitoring-Funktion:

nein

Einsatztemperatur:

-10...35 °C

Max. Ausgangsstrom:

50 A

Farbe:

grau

Max. Eingangsstrom pro String:

16 A

Art der Einführung:

sonstige

Mit Erdungsanschluss:

ja

Mit Lasttrennschalter bestückt:

ja

Quadro cablato di protezione stringhe per impianto fotovoltaico. 3 stringhe in parallelo fino a 1000Vdc con protezione fusibile GPV 16A in ingresso, 3 basi portafusibili 10,3x38 1000Vdc, scaricatore di sovratensione tipo 2 a 3 cartucce 1000Vdc Isn 20kA, interruttore non automatico-sezionatore 2x50A, contenitore in ABS con porta trasparente 18 moduli IP65