ELETTRA SRL AEG - AEGPV-QST1-1000 QUADRO STRINGA AEG 1 STRINGA 1000VDC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Eingänge - 1
Breite - 310 mm
String-Absicherung - 2-polig
Höhe - 246 mm
Tiefe - 148 mm
Packung
1 ST
EAN
8059037878924
Artikelnummer
AEGPV-QST1-1000
Herstellernummer
PV-QST1-1000
Hersteller
ETT
Anzahl der Eingänge:
1
Breite:
310 mm
String-Absicherung:
2-polig
Höhe:
246 mm
Tiefe:
148 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Sicherungstyp:
gPV (Ganzbereichs-Photovoltaikschutz)
Absicherung Eingang:
16 A
Max. Eingangsspannung DC:
1000 V
Prüfklasse Typ 1:
nein
Prüfklasse Typ 2:
ja
Prüfklasse Typ 3:
nein
Monitoring-Funktion:
nein
Einsatztemperatur:
-10...35 °C
Max. Ausgangsstrom:
16 A
Farbe:
grau
Max. Eingangsstrom pro String:
16 A
Art der Einführung:
sonstige
Anzahl der String-Eingänge:
1
Mit Erdungsanschluss:
ja
Mit Lasttrennschalter bestückt:
ja




