Startseite
Nicht mehr in Produktion

ELETTRA SRL AEG - AEGPV-QMT2S Q.FV 2 STR. SING. MT 880/1000VDC IP65 - PV-QMT2S

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Eingangsspannung DC - 880 V

  • Breite - 418 mm

  • Höhe - 286 mm

  • Tiefe - 148 mm

  • String-Absicherung - 2-polig

Packung

  • 1 ST

EAN

8059037879006

Artikelnummer

AEGPV-QMT2S

Herstellernummer

PV-QMT2S

Hersteller

ETT

Max. Eingangsspannung DC:

880 V

Breite:

418 mm

Höhe:

286 mm

Tiefe:

148 mm

String-Absicherung:

2-polig

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Sicherungstyp:

sonstige

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Absicherung Eingang:

16 A

Prüfklasse Typ 1:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Prüfklasse Typ 3:

nein

Monitoring-Funktion:

nein

Einsatztemperatur:

-10...35 °C

Max. Eingangsstrom pro String:

16 A

Max. Ausgangsstrom:

16 A

Farbe:

grau

Mit Erdungsanschluss:

ja

Mit Lasttrennschalter bestückt:

ja

Quadro cablato di protezione stringa per impianto fotovoltaico. 2 stringhe singole fino a 880Vdc con protezione tramite 2 interruttori automatici in ingresso, 2 scaricatori di sovratensione tipo 2 a 3 cartucce 1000Vdc Isn 20kA, contenitore in ABS con porta trasparente 18 moduli IP65. Interruttore: AEG E94SUCB16 curva B 16A (x2)