Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGPV-QMT2P-A Q.FV 2 STR. PAR. MT+BA 880/1000VDC IP65 - PV-QMT2P-A

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 418 mm

  • String-Absicherung - 2-polig

  • Höhe - 286 mm

  • Tiefe - 148 mm

  • Für Sicherungsgröße - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

8059037879099

Artikelnummer

AEGPV-QMT2P-A

Herstellernummer

PV-QMT2P-A

Hersteller

ETT

Breite:

418 mm

String-Absicherung:

2-polig

Höhe:

286 mm

Tiefe:

148 mm

Für Sicherungsgröße:

sonstige

Max. Eingangsspannung DC:

880 V

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Schlagfestigkeit:

IK08

Sicherungstyp:

sonstige

Absicherung Eingang:

16 A

Prüfklasse Typ 1:

nein

Prüfklasse Typ 2:

ja

Prüfklasse Typ 3:

nein

Monitoring-Funktion:

nein

Einsatztemperatur:

-10...35 °C

Max. Ausgangsstrom:

40 A

Farbe:

grau

Max. Eingangsstrom pro String:

16 A

Art der Einführung:

sonstige

Mit Erdungsanschluss:

ja

Mit Lasttrennschalter bestückt:

ja

Quadro cablato di protezione stringa per impianto fotovoltaico. 2 stringhe parallele fino a 880Vdc protezione con interruttore automatico con bobina a lancio di corrente 110...415Vac/110...125Vdc in ingresso, scaricatore di sovratensione tipo 2 a 3 cartucce 1000Vdc Isn 20kA, 2 basi portafusibili e contenitore in ABS con porta trasparente 18 moduli IP65. Interruttore: AEG E94SUCB40 curva B 40A