Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32SG320 SALVAM.AEG MBS32SG 24-32 107409 - MBS32SG320

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32SG320 SALVAM.AEG MBS32SG 24-32 107409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 24...32 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 416...416 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

102 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8425095074095

Artikelnummer

AEGMBS32SG320

Herstellernummer

MBS32SG320

Hersteller

ETT

Überlastauslöser Stromeinstellung:

24...32 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

416...416 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

32 A

Phasenausfallempfindlich:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

15 kW

Breite:

45 mm

Tiefe:

71 mm

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

25 kA

Höhe:

95 mm

Salvamotore tipo Mbs 32 e Mbs 63