ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32SG130 SALVAM.AEG MBS32SG 9-13 107405 - MBS32SG130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 9...13 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 169...169 A
Polzahl - 3
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
70 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8425095074057
Artikelnummer
AEGMBS32SG130
Herstellernummer
MBS32SG130
Hersteller
ETT
Überlastauslöser Stromeinstellung:
9...13 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
169...169 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
13 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
5.5 kW
Breite:
45 mm
Tiefe:
71 mm
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Höhe:
95 mm


