Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32SG040 SALVAM.AEG MBS32SG 2,5-4 107402 - MBS32SG040

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32SG040 SALVAM.AEG MBS32SG 2,5-4 107402

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 2.5...4 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 52...52 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 5 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8425095074026

Artikelnummer

AEGMBS32SG040

Herstellernummer

MBS32SG040

Hersteller

ETT

Überlastauslöser Stromeinstellung:

2.5...4 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

52...52 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

4 A

Phasenausfallempfindlich:

ja

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Breite:

45 mm

Tiefe:

71 mm

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

100 kA

Höhe:

95 mm

Salvamotore tipo Mbs 32 e Mbs 63