ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32SG001 SALVAM.AEG MBS32SG 0,1-0,16 107395 - MBS32SG001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.1...0.16 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 2.1...2.1 A
Polzahl - 3
Packung
5 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
45 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8425095073951
Artikelnummer
AEGMBS32SG001
Herstellernummer
MBS32SG001
Hersteller
ETT
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.1...0.16 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
2.1...2.1 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
0.16 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0.02 kW
Breite:
45 mm
Tiefe:
71 mm
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
100 kA
Höhe:
95 mm


