Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32NG-025 SALVAMOTORE AEG Mbs32NG 1,6-2,5A - MBS32NG-025

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32NG-025 SALVAMOTORE AEG Mbs32NG 1,6-2,5A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Überlastauslöser Stromeinstellung - 1.6...2.5 A

  • Auslösetechnik - thermomagnetisch

  • Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss

  • Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 31.3...31.3 A

  • Polzahl - 3

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

70 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4013614558153

Artikelnummer

AEGMBS32NG-025

Herstellernummer

MBS32NG-025

Hersteller

ETT

Überlastauslöser Stromeinstellung:

1.6...2.5 A

Auslösetechnik:

thermomagnetisch

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:

31.3...31.3 A

Polzahl:

3

Bemessungsdauerstrom Iu:

2.5 A

Mit thermischem Überlastschutz:

ja

Phasenausfallempfindlich:

ja

Ausführung des Betätigungselements:

Drehknopf

Schutzart (IP):

IP20

Breite:

45 mm

Tiefe:

70 mm

Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:

50 kA

Höhe:

90 mm

SALVAMOTORE AEG MBS32NG-025. Corrente nominale Ie 2,5. Tipo MBS32NG. Potenza motore trifase (kW) a 400V 0,75. Classe di intervento 10A. Taratura termica Ir (A) 1,6_2,5. Taratura magnetica Im 31,3A. Tensione di isolamento Ui (V) 690. Tensione nominale di impiego Ue (V) 690 AC. Frequenza 50/60. Tensione nominale di tenuta ad impulso Uimp (kV) 6. Potenza dissipata 5,4. Capacità di rottura Icu (kA) a 230 V AC 50. Capacità di rottura Icu (kA) a 400 V AC 50. Capacità di rottura Icu (kA) a 440 V AC 50. Capacitàdi rottura Icu (kA) a 500 V AC 10. Capacità di rottura Icu (kA) a 690 V AC 5. Capacità di rottura di servizio Ics (kA) a 400V 50. Adatto al sezionamento SI. Vita meccanica 100.000 manovre. Vita elettrica a In 100.000 manovre. Temperatura di impiego -25/55. Temperatura di stoccaggio -50/80. Grado di protezione IP20 Apparecchio (IP10 Terminali di potenza). Capacità dei terminali 1_4. Coppia di serraggio 1,2. Omologazioni UL. Norma EN60947-2, EN60947-4-1, EN60947-1. Stato Acquistabile. Marca AEG.

Ein ELETTRA SRL AEG Produkt

Entdecken Sie die ELETTRA SRL AEG-Serie