ELETTRA SRL AEG - AEGMBS32NG-016 SALVAMOTORE AEG Mbs32NG 1-1,6A - MBS32NG-016

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 1...1.6 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 20...20 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
45 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4013614558146
Artikelnummer
AEGMBS32NG-016
Herstellernummer
MBS32NG-016
Hersteller
ETT
Überlastauslöser Stromeinstellung:
1...1.6 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
20...20 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
1.6 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Schutzart (IP):
IP20
Breite:
45 mm
Tiefe:
70 mm
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
50 kA
Höhe:
90 mm
Ein ELETTRA SRL AEG Produkt
Entdecken Sie die ELETTRA SRL AEG-Serie


