ELETTRA SRL AEG - AEGMBS25N-160 SALVAMOTORE SCHALT MBS25N 10-16A - MBS25N-160

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 10...16 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 224...224 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
70 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8059037872694
Artikelnummer
AEGMBS25N-160
Herstellernummer
MBS25N-160
Hersteller
ETT
Überlastauslöser Stromeinstellung:
10...16 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
224...224 A
Polzahl:
3
Bemessungsbetriebsspannung:
230...690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
16 A
Mit thermischem Überlastschutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Ausführung des Betätigungselements:
Drucktaster
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
4 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
9 kW
Breite:
45 mm
Tiefe:
73.5 mm
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
6 kA
Höhe:
80 mm


