ELETTRA SRL AEG - AEGMBS25-200 Motorschutzschalter - MBS25-200

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 16...20 A
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis - Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 240...240 A
Polzahl - 3
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
70 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4022903542759
Artikelnummer
AEGMBS25-200
Herstellernummer
MBS25-200
Hersteller
ETT
Überlastauslöser Stromeinstellung:
16...20 A
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
240...240 A
Polzahl:
3
Bemessungsdauerstrom Iu:
20 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Breite:
45 mm
Tiefe:
76 mm
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
4 kA
Höhe:
80 mm
Ein ELETTRA SRL AEG Produkt
Entdecken Sie die ELETTRA SRL AEG-Serie