ELETTRA SRL AEG - AEGMBS25-004 Motorschutzschalter - MBS25-004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Überlastauslöser Stromeinstellung - 0.25...0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers - 4.8...4.8 A
Phasenausfallempfindlich - ja
Auslösetechnik - thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu - 25 A
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
102 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4022903541806
Artikelnummer
AEGMBS25-004
Herstellernummer
MBS25-004
Hersteller
ETT
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0.25...0.4 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
4.8...4.8 A
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsdauerstrom Iu:
25 A
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Mit integriertem Hilfsschalter:
nein
Mit integriertem Unterspannungsauslöser:
nein
Polzahl:
3
Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, AC:
65 kA
Höhe:
80 mm
Breite:
45 mm
Tiefe:
76 mm