Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGMBS25-001T T-Schutzschalter - MBS25-001T

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGMBS25-001T T-Schutzschalter

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

4022903541691

Artikelnummer

AEGMBS25-001T

Herstellernummer

MBS25-001T

Hersteller

ETT

I salvamotori AEG della serie Mbs25 sono famosi per la loro affidabilità e per la ricca e completa gamma di accessori. Sono adatti per la protezione termica, la protezione magnetica di sistemi in AC e DC per motori a induzione fino a 12,5kW a 400V AC. Caratteristiche principali salvamotori: • conformità alle Norme IEC947-2-1, IEC 947-4-1 e VDE0660 • ampia gamma di tarature da 0,1 a 25A per tensioni di 690V AC e 220V DC • capacità di rottura 65kA fino alla taratura 1,6…2,5A a 400V • protezione termica classe 10 • intervento magnetico istantaneo (12 volte la corrente d'esercizio massima Ie) • protezione morsetti IP20 contro i contatti accidentali • compensazione temperatura ambiente da -5° a +40° C • montaggio veloce su guida DIN oppure a pannello o paretecon 2 viti • adatto al sezionamento secondo EN60947-2. Principali accessori salvamotori: contatti ausiliari, bobine di minima tensione e a lancio, custodie IP55, pulsanti di emergenza