ELETTRA SRL AEG - AEGLR3K-A250 Begrenzer - LR3K-A250
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Funktion - RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Betriebsspannung AC 50 Hz - 130...250 V
Mit LED-Anzeige - nein
Betriebsspannung AC 60 Hz - 130...250 V
Packung
10 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
0,3 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8425095350199
Artikelnummer
AEGLR3K-A250
Herstellernummer
LR3K-A250
Hersteller
ETT
Funktion:
RC-Glied
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Betriebsspannung AC 50 Hz:
130...250 V
Mit LED-Anzeige:
nein
Betriebsspannung AC 60 Hz:
130...250 V


