ELETTRA SRL AEG - AEGIPAMS64 PIASTRA FONDO MET. 350X550 IPA64 831066 - IPAMS64
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Stahl
Höhe - 550 mm
Breite - 2 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - verzinkt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
5412348310669
Artikelnummer
AEGIPAMS64
Herstellernummer
IPAMS64
Hersteller
ETT
Werkstoff:
Stahl
Höhe:
550 mm
Breite:
2 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
verzinkt


