ELETTRA SRL AEG - AEGIPAM32 PIASTRA FONDO PERT.150X250 IPA32 831027 - IPAM32
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Höhe - 250 mm
Breite - 5 mm
Lochung - nein
Oberflächenschutz - unbehandelt
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
7 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8059037873882
Artikelnummer
AEGIPAM32
Herstellernummer
IPAM32
Hersteller
ETT
Werkstoff:
Kunststoff
Höhe:
250 mm
Breite:
5 mm
Lochung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt


