Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGBMP4G FUNGO AEG NON LUM. 40MM VERDE MOMENT. - BMP4G

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGBMP4G FUNGO AEG NON LUM. 40MM VERDE MOMENT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - grün

  • Durchmesser der Kappe - 40 mm

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Schaltfunktion verrastend - nein

  • Geeignet für NOT-AUS - nein

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,8 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017018472875

Artikelnummer

AEGBMP4G

Herstellernummer

BMP4G

Hersteller

ETT

Farbe des Knopfes:

grün

Durchmesser der Kappe:

40 mm

Bauform des Knopfes:

flach

Schaltfunktion verrastend:

nein

Geeignet für NOT-AUS:

nein

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Art der Entriegelung:

ohne

Elemento frontale per pulsante a fungo, marca ELETTRA S.R.L., modello AEGBMP4G - FUNGO AEG NON LUM. 40MM VERDE MOMENT.