ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG6 PULSANT.MET. FOR. 6F C/FORI PRESS. - BMDG6
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 6
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Durchmesser Öffnungen - 22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Packung
1 ST
EAN
8017018480597
Artikelnummer
AEGBMDG6
Herstellernummer
BMDG6
Hersteller
ETT
Anzahl der Befehlsstellen:
6
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Breite:
87 mm


