Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG4 PULSANT.MET. FOR. 4F C/FORI PRESS. - BMDG4

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG4 PULSANT.MET. FOR. 4F C/FORI PRESS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 4

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8017018480573

Artikelnummer

AEGBMDG4

Herstellernummer

BMDG4

Hersteller

ETT

Anzahl der Befehlsstellen:

4

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Breite:

87 mm