Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG3 PULSANT.MET. FOR. 3F C/FORI PRESS. - BMDG3

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG3 PULSANT.MET. FOR. 3F C/FORI PRESS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 3

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Durchmesser Öffnungen - 22 mm

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

Packung

  • 1 ST

EAN

8059037873080

Artikelnummer

AEGBMDG3

Herstellernummer

BMDG3

Hersteller

ETT

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Breite:

87 mm

Custodia per dispositivi di comando e di segnalazione, marca ELETTRA S.R.L., modello AEGBMDG3 - PULSANT.MET. FOR. 3F C FORI PRESS.