ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG24 PULSANT.MET. FOR. 24F C/FORI PRESS. - BMDG24
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 24
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Schutzart (IP) - IP66
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
9 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8017018708103
Artikelnummer
AEGBMDG24
Herstellernummer
BMDG24
Hersteller
ETT
Anzahl der Befehlsstellen:
24
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Schutzart (IP):
IP66
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Tiefe:
101.5 mm
Durchmesser Öffnungen:
22 mm
Höhe:
257 mm
Werkstoffgüte des Gehäuses:
sonstige
Breite:
300 mm
Schutzart (NEMA):
4X


