Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG12 PULSANT.MET. FOR. 12F C/FORI PRESS. - BMDG12

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG12 PULSANT.MET. FOR. 12F C/FORI PRESS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Befehlsstellen - 12

  • Farbe des Gehäuseoberteils - grau

  • Schutzart (IP) - IP66

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Gehäusebauform - Aufbaugehäuse

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

9 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017018708080

Artikelnummer

AEGBMDG12

Herstellernummer

BMDG12

Hersteller

ETT

Anzahl der Befehlsstellen:

12

Farbe des Gehäuseoberteils:

grau

Schutzart (IP):

IP66

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusebauform:

Aufbaugehäuse

Tiefe:

101.5 mm

Durchmesser Öffnungen:

22 mm

Höhe:

205 mm

Werkstoffgüte des Gehäuses:

sonstige

Breite:

230 mm

Schutzart (NEMA):

4X