ELETTRA SRL AEG - AEGBMDG1 PULSANT.MET. FOR. 1F C/FORI PRESS.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Farbe des Gehäuseoberteils - grau
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Gehäusebauform - Aufbaugehäuse
Durchmesser der Öffnungen - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
8017018480528
Artikelnummer
AEGBMDG1
Herstellernummer
BMDG1
Hersteller
ETT
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Farbe des Gehäuseoberteils:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusebauform:
Aufbaugehäuse
Durchmesser der Öffnungen:
22 mm
Breite:
87 mm


