ELETTRA SRL AEG - AEGBFN2A MANIPOLATORE AEG 2 POS. 910-159-402 - BFN2A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Betätigungsrichtungen - 2
Mit Rückzug in Nullstellung - ja
Verriegelung in Nullstellung - ja
Mit Frontring - ja
Werkstoff des Frontrings - Kunststoff
Packung
5 ST
EAN
8017018471953
Artikelnummer
AEGBFN2A
Herstellernummer
BFN2A
Hersteller
ETT
Anzahl der Betätigungsrichtungen:
2
Mit Rückzug in Nullstellung:
ja
Verriegelung in Nullstellung:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz


