Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGBFLMY Leuchtmelder - BFLMY

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGBFLMY Leuchtmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - gelb

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Farbe Frontring - schwarz

Packung

  • 10 ST

EAN

8017018472561

Artikelnummer

AEGBFLMY

Herstellernummer

BFLMY

Hersteller

ETT

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

gelb

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Mit Frontring:

ja

Ausführung der Linse:

flach

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Elemento frontale per lampada spia, marca ELETTRA S.R.L., modello AEGBFLMY - OPER.IND.LUMIN.AEG GIALLO 910-159-463