Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGBFLMW Leuchtmelder - BFLMW

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGBFLMW Leuchtmelder

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder - 1

  • Farbe der Linse - weiß

  • Bauform der Linse - rund

  • Lochdurchmesser - 22 mm

  • Mit Frontring - ja

Packung

  • 10 ST

EAN

8017018472585

Artikelnummer

AEGBFLMW

Herstellernummer

BFLMW

Hersteller

ETT

Geeignet für Anzahl der einbaubaren Leuchtmelder:

1

Farbe der Linse:

weiß

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

22 mm

Mit Frontring:

ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Ausführung der Linse:

flach

Elemento frontale per lampada spia, marca ELETTRA S.R.L., modello AEGBFLMW - OPER.IND.LUMIN.AEG BIANCO 910-159-465