ELETTRA SRL AEG - AEGBFDGO OPER.PULS.AEG NEUTRO 910-159-207 - BFDGO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Befehlsstellen - 1
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22 mm
Bauform des Knopfes - flach
Geeignet für Beleuchtung - nein
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8017018470079
Artikelnummer
AEGBFDGO
Herstellernummer
BFDGO
Hersteller
ETT
Anzahl der Befehlsstellen:
1
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22 mm
Bauform des Knopfes:
flach
Geeignet für Beleuchtung:
nein
Schaltfunktion verrastend:
nein
Tastend:
ja
Mit Frontring:
ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz


