Startseite

ELETTRA SRL AEG - AEGBFDGB OPER.PULS.AEG BLU 910-159-205 - BFDGB

KopierenKopieren
ELETTRA SRL AEG - AEGBFDGB OPER.PULS.AEG BLU 910-159-205

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe des Knopfes - blau

  • Bauform der Linse - rund

  • Bauform des Knopfes - flach

  • Anzahl der Befehlsstellen - 1

  • Geeignet für Beleuchtung - nein

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

0,3 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8017018470055

Artikelnummer

AEGBFDGB

Herstellernummer

BFDGB

Hersteller

ETT

Farbe des Knopfes:

blau

Bauform der Linse:

rund

Bauform des Knopfes:

flach

Anzahl der Befehlsstellen:

1

Geeignet für Beleuchtung:

nein

Tastend:

ja

Schaltfunktion verrastend:

nein

Lochdurchmesser:

22 mm

Farbe Frontring:

schwarz

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Mit Frontring:

ja

Elemento frontale per pulsante, marca ELETTRA S.R.L., modello AEGBFDGB - OPER.PULS.AEG BLU 910-159-205