Startseite

ELEMATIC SPIT - ITPNI26N NASTRO ISOLANTE PVC NERO 38X25 - 5M - NI26N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

  • Breite - 38 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Stärke - 0.13 mm

  • Länge - 25 m

Packung

  • 5 ST

EAN

8016650137630

Artikelnummer

ITPNI26N

Herstellernummer

NI26N

Hersteller

ITP

Farbe:

schwarz

Breite:

38 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Stärke:

0.13 mm

Länge:

25 m

Doppelseitig:

nein

Transparent:

nein

Isolierend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-18...90 °C

Fluoreszierend:

nein

Selbstverlöschend:

ja

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Nastri isolanti in PVC spessore 0,13 mm, autoestinguenti per impianti civili ed industriali. CARATTERISTICHE E VANTAGGI: • Autoestinguente • Buon isolamento elettrico • Impiego a bassa temperatura • Resistenza all'abrasione. APPLICAZIONI: • Impianti elettrici civili e industriali • Isolamento e identificazione cavi