Startseite

ELEMATIC SPIT - ITPNI22GI NASTRO ISOLANTE PVC GIALLO 19X25 - 10M - NI22GI

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITPNI22GI NASTRO ISOLANTE PVC GIALLO 19X25 - 10M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 19 mm

  • Werkstoff - Polyvinylchlorid (PVC)

  • Farbe - gelb

  • Transparent - nein

  • Fluoreszierend - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8016650137524

Artikelnummer

ITPNI22GI

Herstellernummer

NI22GI

Hersteller

ITP

Breite:

19 mm

Werkstoff:

Polyvinylchlorid (PVC)

Farbe:

gelb

Transparent:

nein

Fluoreszierend:

nein

Länge:

25 m

Doppelseitig:

nein

Isolierend:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Temperaturbeständigkeit:

-18...90 °C

Stärke:

0.13 mm

Selbstverschweißend/Amalgamierend:

nein

Nastri isolanti in PVC spessore 0,13 mm, autoestinguenti per impianti civili ed industriali. CARATTERISTICHE E VANTAGGI: • Autoestinguente • Buon isolamento elettrico • Impiego a bassa temperatura • Resistenza all'abrasione. APPLICAZIONI: • Impianti elettrici civili e industriali • Isolamento e identificazione cavi