Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP9302 CRIMPATRICE 9302 ACCIAIO SEZIONE 0,08-10 - 9302

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP9302 CRIMPATRICE 9302 ACCIAIO SEZIONE 0,08-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Durchmesser Stanzeinsatz - 0...8 mm

  • Zangenform - gerade

  • Einsatzbereich - Stahl

Packung

  • 1 ST

EAN

8016650137951

Artikelnummer

ITP9302

Herstellernummer

9302

Hersteller

ITP

Durchmesser Stanzeinsatz:

0...8 mm

Zangenform:

gerade

Einsatzbereich:

Stahl

Utensile professionale in lastra acciaio, trattamento superficiale di brunitura, crimpatura a sezione quadra ed inserimento laterale del terminale. Dispositivo di sicurezza con sblocco meccanico di fine lavoro per garantire una corretta crimpatura. Impugnatura ergonomica in materiale bicomponente. Adatto per terminali a tubetto nudi e isolati da 0,08 a 10 mm2.
ELEMATIC SPIT

Ein ELEMATIC SPIT Produkt

Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie