Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP9054 TRANCIACAVI 9054 LASTRA 300MM - 9054

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP9054 TRANCIACAVI 9054 LASTRA 300MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung/Betätigung - hand-hydraulisch

  • Max. Kabelquerschnitt - 300 mm²

  • Geeignet für mehrdrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für feindrähtige Leiter - ja

  • Geeignet für massive Leiter - ja

Packung

  • 1 ST

Produktserien

TRANCIACAVI A CRICCHETTO

EAN

8016650131768

Artikelnummer

ITP9054

Herstellernummer

9054

Hersteller

ITP

Ausführung/Betätigung:

hand-hydraulisch

Max. Kabelquerschnitt:

300 mm²

Geeignet für mehrdrähtige Leiter:

ja

Geeignet für feindrähtige Leiter:

ja

Geeignet für massive Leiter:

ja

Geeignet für Stahldrahtumflechtung:

ja

Gesamtlänge:

250 mm

Schneidkopf auswechselbar:

nein

Schneidbacken auswechselbar:

nein

Mit Abisolierfunktion:

nein

Isoliert:

ja

Griffausführung:

2-Komponenten

Mit Aufprallschutz:

ja

Utensile tranciacavi con manici in lastra piegata e verniciata, con dispositivo a cricchetto per l’avanzamento delle lame di taglio in acciaio trattato, con manici in plastica. Adatto per taglio di cavi in rame e in alluminio con sezione fino a 300 mm2.