Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP9039 CRIMPATRICE 9039 ACCIAIO 6-16MM - 9039

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP9039 CRIMPATRICE 9039 ACCIAIO 6-16MM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Spannweite - 6...16 mm

  • Länge - 205 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8016650131430

Artikelnummer

ITP9039

Herstellernummer

9039

Hersteller

ITP

Spannweite:

6...16 mm

Länge:

205 mm

Utensile professionale in lastra acciaio tranciata con matrice in microfusione, crimpatura laterale e manici in plastica, dispositivo di regolazione serraggio matrice. Sistema a cricchetto di chiusura dei manici e riapertura in automatico a crimpatura ultimata. Adatto per terminali a tubetto nudi e isolati da 6 a 16 mm2 (AWG 10-6).

ELEMATIC SPIT

Ein ELEMATIC SPIT Produkt

Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie