Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8723058 ANCORANTE T21/B ACCIAIO ZINCATO 12X70 M1 - 8723058

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8723058 ANCORANTE T21/B ACCIAIO ZINCATO 12X70 M1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 10

  • Bohrlochdurchmesser - 12 mm

Packung

  • 25 ST

EAN

8016650885951

Artikelnummer

ITP8723058

Herstellernummer

8723058

Hersteller

ITP

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

10

Bohrlochdurchmesser:

12 mm

Länge:

70 mm

Selbstbohrend:

nein

Materiale: Corpo in acciaio stampato a freddo.Finitura: zincato bianco.Versione: Vite testa esagonale classe 8.8 zincata bianca

Ein ELEMATIC SPIT Produkt

Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie