Startseite

ELEMATIC SPIT - ITP8723056 ANCORANTE T21/B ACCIAIO ZINCATO 10X80 M8 - 8723056

KopierenKopieren
ELEMATIC SPIT - ITP8723056 ANCORANTE T21/B ACCIAIO ZINCATO 10X80 M8

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Befestigungsvorrichtung - Mutter

  • Werkstoff der Hülse - Stahl

  • Oberflächenschutz - galvanisch/elektrolytisch verzinkt

  • Gewindemaß (metrisch) - 8

  • Bohrlochdurchmesser - 10 mm

Packung

  • 50 ST

EAN

8016650885937

Artikelnummer

ITP8723056

Herstellernummer

8723056

Hersteller

ITP

Befestigungsvorrichtung:

Mutter

Werkstoff der Hülse:

Stahl

Oberflächenschutz:

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

Gewindemaß (metrisch):

8

Bohrlochdurchmesser:

10 mm

Länge:

80 mm

Selbstbohrend:

nein

Materiale: Corpo in acciaio stampato a freddo.Finitura: zincato bianco.Versione: Vite testa esagonale classe 8.8 zincata bianca

ELEMATIC SPIT

Ein ELEMATIC SPIT Produkt

Entdecken Sie die ELEMATIC SPIT-Serie